Arkoslight - Driver Mp15 110V Config.300mA - Catégorie: Constant Current Led Driver
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
variation DALI - Non
tension de sortie - 110...110 V
courant de sortie - 300...300 mA
puissance de sortie - 0.6...12.4 W
adapté à un courant constant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8435402651512
Réf. Sonepar
03861340038
Réf. Fournisseur
04340038
Réf. Commerciale
Arkoslight
variation DALI
Non
tension de sortie
110...110 V
courant de sortie
300...300 mA
puissance de sortie
0.6...12.4 W
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
classe de protection
II
longueur
19 mm
largeur
115 mm
hauteur
34 mm
Catégorie: ACCESSORIES - 12,4 W - Variation d?intensité: Non Dim