Arkoslight - Driver Professionale 42W Configur. 1050mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
variation DALI - Non
courant de sortie - 1050...1050 mA
puissance de sortie - 42...42 W
adapté à un courant constant - Non
adapté à une tension constante - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8435402651543
Réf. Sonepar
03861340041
Réf. Fournisseur
04340041
Réf. Commerciale
Arkoslight
variation DALI
Non
courant de sortie
1050...1050 mA
puissance de sortie
42...42 W
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
classe de protection
II
longueur
30 mm
largeur
146.5 mm
hauteur
43.5 mm
Catégorie: ACCESSORIES - 42 W - Variation d?intensité: Non Dim