Arkoslight - Orbital Surface 1 Lark111 350Ma Dim 19° 3000K W

ARKOSLIGHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 16...3000 K

  • flux lumineux utile - 1380 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - I

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8435402604167

Réf. Sonepar

03861002883

Réf. Fournisseur

A0111311W

Réf. Commerciale

Arkoslight

puissance du système

16 W

température de couleur

16...3000 K

flux lumineux utile

1380 lm

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

flux lumineux

1500...1500 lm

puissance de lampe acceptée

12...12 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau de la verrine

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

350...350 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Oui

variation RF

Oui

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très moyen 10-20°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

60000 h

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

80 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

60000 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

intensité lumineuse

1500 cd

facteur de puissance (cos phi)

1380

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

niveaux

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

175 mm

hauteur/profondeur

130 mm

longueur

175 mm

diamètre externe

175 mm

largeur d'encastrement

130 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

175 mm

efficience du luminaire

125 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM2

Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Mat - 1500 Lm - 12 W - 3000 K - CRI sup 90 - Variation d?intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 sup 55.000h - IP20