Arkoslight - Track 48V Corner 90° One Plane N Sin Elec.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 125 mm
tension nominale (Un) - 48...48 V
couleur - noir
forme - rectangulaire
montage en apparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8435402681861
Réf. Sonepar
03861268186
Réf. Fournisseur
A3380600N
Réf. Commerciale
Arkoslight
longueur
125 mm
tension nominale (Un)
48...48 V
couleur
noir
forme
rectangulaire
montage en apparent
Non
encastré
Non
adapté à une suspension
Non
hauteur
54 mm
classe de protection
III
Catégorie: ACCESSORIES - Couleur: Noir