Arkoslight - Fox Led 1 4000K Non Dim IP54 CRI sup 90 Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12.07 W
température de couleur - 12.07...4000 K
flux lumineux utile - 1221 lm
indice de protection (IP) - IP54
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8435402628941
Réf. Sonepar
03861003301
Réf. Fournisseur
A2170112W
Réf. Commerciale
Arkoslight
puissance du système
12.07 W
température de couleur
12.07...4000 K
flux lumineux utile
1221 lm
indice de protection (IP)
IP54
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
1650...1650 lm
puissance de lampe acceptée
10.5...10.5 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
350...350 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
60000 h
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
80 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
60000 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
intensité lumineuse
1650 cd
facteur de puissance (cos phi)
1221
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
niveaux
angle de rayonnement ajustable
non
hauteur/profondeur
45 mm
diamètre externe
222 mm
largeur d'encastrement
45 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
65 mm
longueur d’encastrement
222 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
157 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 1650 Lm - 10,5 W - 4000 K - CRI sup 90 - Variation d?intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 sup 60.000h - IP54