fin de vie

Arkoslight - Shot Light Cri 90 35 3000K W

ARKOSLIGHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un montage en saillie - Non

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • montage mural - Non

  • adapté à une suspension - Non

  • adapté à un montage au plafond - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8435402654346

Réf. Sonepar

03861006174

Réf. Fournisseur

A2680121W

Réf. Commerciale

Arkoslight

adapté à un montage en saillie

Non

adapté à un montage encastré

Oui

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

700...700 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

60000 h

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

80 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

puissance de lampe acceptée

2.1...2.1 W

puissance du système

3.23 W

couleur de la lumière

blanc

température de couleur

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

flux lumineux

210...210 lm

flux lumineux utile

193.2 lm

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

niveaux

angle de rayonnement ajustable

non

hauteur/profondeur

45 mm

diamètre externe

43 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

49 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

100 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc - 210 Lm - 2,1 W - 3000 K - CRI sup 90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 sup 60.000h - IP20