Legrand - Conduit ICTA TurboGliss D16mm courant fort avec tire-fils et marquage metrique

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 16 mm

  • diamètre intérieur - 10.7 mm

  • couleur - bleu

  • matériau - polyoléfine

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3414971490031

Réf. Sonepar

00012005116

Réf. Fournisseur

05116

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre externe

16 mm

diamètre intérieur

10.7 mm

couleur

bleu

matériau

polyoléfine

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

lourd (classe 4)

finition ignifugée

Oui

avec manchon

Non

classe de résistance à la compression

moyen (classe 3)

montage encastré

Oui

apparent

Oui

paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Oui

installation de machines et d'équipements

Non

installation extérieure

Non

température d'utilisation

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante

Oui

avec indications en mètres

Oui

numéro RAL

5010

Conduit cintrable ICTA TurboGliss Ø16mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables et marquage métrique - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22

Les Atouts de l'article:

Conduit ICTA3422 TurboGliss® - pour courants forts
Bleu - RAL5010 - Diamètre conduit 16mm - Tire-fils en acier galvanisé revêtu nylon pour une meilleure tenue à la corrosion - Avec tire-fils résistants et non rétractables - à marquage métrique
(IK08) - Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44 - Lubrification optimale
Couleur qui permet une identification aisée des circuits: bleu pour les courants forts, marron pour les circuits spécifiques et vert pour les courants faibles - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
Conforme EN 61386-22 - Conduit non propagateur de la flamme

Les Atouts de la gamme:

Turbogliss: le conduit dédié aux cloisons verticales et aux faux-plafonds. Adapté aux bâtiments d’habitation et bâtiments tertiaires : cloisons verticales et faux-plafond. Mise en œuvre facilitée : qualité de lubrification exclusive (gain de temps de 30 %), non-propagateur de la flamme et bonne tenue aux UV

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables