Arnould - VV 10A ESPACE EVOLUTION BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3233625001368
Réf. Sonepar
00012064001
Réf. Fournisseur
64001
Réf. Commerciale
Arnould
type de commutation
va-et-vient
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
encastré
couleur
blanc
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
nombre de modules (construction modulaire)
1
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
optionnel
fonction d'éclairage
orientation
type d'éclairage
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
autre
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
73 mm
profondeur d'appareil
33.5 mm
profondeur d'encastrement
20 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
Arnould - Va-et-vient Espace Evolution 10AX 250V~ - Blanc