Arnould - Art d'Arnould univers Epure va-et-vient ou interrupteur 10A - noir mat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - levier
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3233620678015
Réf. Sonepar
00012067801
Réf. Fournisseur
67801
Réf. Commerciale
Arnould
type de commutation
va-et-vient
type de commande
levier
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
encastré
couleur
noir
composition
mécanisme complet avec plaque
nombre de modules (construction modulaire)
2
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
métal
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
fonction d'éclairage
autre
type d'éclairage
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
interrupteur de chauffage
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
80 mm
hauteur d'appareil
80 mm
profondeur d'appareil
51 mm
profondeur d'encastrement
30 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Va-et-vient ou interrupteur à levier cylindrique noir 10A Art d'Arnould univers Epure finition Noir mat monobloc format 1 poste
Les Atouts de l'article:
Dimensions grand carrée 80x80mm Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste