Arnould - Art d'Arnould univers Epure prise television simple - noir mat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB
nombre de sorties - 1
nombre de modules (construction modulaire) - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3233620678299
Réf. Sonepar
00012067829
Réf. Fournisseur
67829
Réf. Commerciale
Arnould
modèle
prise terminale
mode de pose
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz
1 dB
nombre de sorties
1
nombre de modules (construction modulaire)
2
couvercle
plaque totale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
1.5 dB
compatible au modem par câble
Non
compatible à une alimentation à distance
Oui
fréquence
4...2400 MHz
type de fixation
fixation à griffes/vis
couleur
noir
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
matériau
plastique
qualité du matériau
thermodurci
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
80 mm
hauteur d'appareil
80 mm
profondeur d'appareil
26 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
Prise télévision simple Art d'Arnould univers Epure finition Noir mat monobloc format 1 poste
Les Atouts de l'article:
Dimensions grand carrée 80x80mm Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste