Arnould - Art d'Arnould univers Epure liseuse 2 commandes - noir mat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 1 W
flux lumineux utile - 110 lm
température de couleur - 3000...5700 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3233625152886
Réf. Sonepar
00012515288
Réf. Fournisseur
AR67842
Réf. Commerciale
Arnould
puissance du système
1 W
flux lumineux utile
110 lm
température de couleur
3000...5700 K
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
noir
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
1...1 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
autre
matériau de la verrine
sans verrine
finition du paralume
mat
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
0.0043...0.039 mA
appareillage
driver LED tension constante
appareillage fourni
Non
variation DALI
Non
pas de variation
Non
répartition lumineuse
asymétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
émission de lumière
direct
Degré de protection (NEMA)
2
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-5...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
couleur de la lumière
blanc
largeur
80 mm
hauteur/profondeur
80 mm
longueur
354 mm
diamètre externe
80 mm
longueur d’encastrement
39 mm
largeur d'encastrement
80 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
39 mm
diamètre d'encastrement
80 mm
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
Liseuse à LED 1W blanc chaud avec flexible longueur 300mm et 2 commandes va-et-vient à levier noir pour le pilotage de la liseuse et 1 autre circuit d'éclairage Art d'Arnould univers Epure finition Noir mat monobloc format 1 poste
Les Atouts de l'article:
Equipée d'un flexible qui permet l'orientation de la tête et d'un va-et-vient pour la commande (longueur du flexible 300mm) - Leviers noirs Dimensions grand carrée 80x80mm - Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste profondeur 50mm