ARTIPLASTIC - Angle plat 80x60mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 80 mm
angle - 90...90 °
couleur - blanc
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8034135660411
Réf. Sonepar
03711566041
Réf. Fournisseur
0807CP
Réf. Commerciale
ARTIPLASTIC
hauteur
60 mm
largeur
80 mm
angle
90...90 °
couleur
blanc
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
numéro RAL
9001
Angle plat 80x60mm