fin de vie
Aspen Pump - Rubber Petit 250 x 180 x 95 mm (charge maxi 100 kg) fournis avec visserie

Aspen Pump - Rubber Petit 250 x 180 x 95 mm (charge maxi 100 kg) fournis avec visserie

ASPEN PUMPS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 95 mm

  • largeur - 180 mm

  • profondeur - 250 mm

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

5060144947741

Réf. Sonepar

01474000451

Réf. Fournisseur

167BB00084V

Réf. Commerciale

Aspen Pump

type d'accessoire/pièce détachée

autre

hauteur

95 mm

largeur

180 mm

profondeur

250 mm

Rubber Petit 250 x 180 x 95 mm (charge maxi 100 kg) fournis avec visserie