Assmann Electronic - CAT 6 S-FTP LSZH, 0.5m, gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6
longueur - 0.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032321545
Réf. Sonepar
00233001944
Réf. Fournisseur
DK-1644-005
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
type de câble
S/FTP
catégorie
6
longueur
0.5 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
gris
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
gris
finition ignifugée
Oui
sans halogène
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
4x2
dimension AWG
27
brochage
1:1
valeur NVP
76 %
CAT 6 S-FTP LSZH, 0.5m, gris