Assmann Electronic - 32U network rack, Unique 1609x600x800 mm, gris (RAL 7035)

Assmann Electronic - 32U network rack, Unique 1609x600x800 mm, gris (RAL 7035)

ASSMANN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - avant et arrière

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1609 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 32

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016032331155

Réf. Sonepar

00233002376

Réf. Fournisseur

DN-19 32U-6/8-1

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

niveau de montage

avant et arrière

largeur

600 mm

hauteur

1609 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

32

couleur

gris

finition de la barre profilée

recourbé

nombre de portes

2

type d'aération

passif

profondeur

800 mm

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.

800 kg

avec tôle de toit

Oui

avec mise à la terre

Non

avec porte frontale

Oui

matériau de la porte avant

verre

verrouillage de la porte avant

à un point

avec porte arrière

Oui

matériau de la porte arrière

acier

verrouillage de la porte arrière

à un point

avec porte à hublot

Oui

avec parois latérales

Oui

avec socle

Non

avec gestion de câble vertical

Oui

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

modèle

avec cadre fixe

numéro RAL

7035

démontable

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

autre

32U network rack, Unique 1609x600x800 mm, gris (RAL 7035)