Assmann Electronic - 36U network rack, Unique 1787x600x800 mm, gris (RAL 7035)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - avant et arrière
largeur - 600 mm
hauteur - 1787 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 36
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032332312
Réf. Sonepar
00233002390
Réf. Fournisseur
DN-19 36U-6/8-1
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
niveau de montage
avant et arrière
largeur
600 mm
hauteur
1787 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
36
couleur
gris
finition de la barre profilée
recourbé
nombre de portes
2
type d'aération
passif
profondeur
800 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
800 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Non
avec porte frontale
Oui
matériau de la porte avant
verre
verrouillage de la porte avant
à un point
avec porte arrière
Oui
matériau de la porte arrière
acier
verrouillage de la porte arrière
à un point
avec porte à hublot
Non
avec parois latérales
Oui
avec socle
Non
avec gestion de câble vertical
Non
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
modèle
avec cadre fixe
numéro RAL
7035
démontable
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
36U network rack, Unique 1787x600x800 mm, gris (RAL 7035)