Assmann Electronic - 1U fixed shelf for racks from 400 mm depth 45x483x250 mm, up to 15 kg, noir (RA

Assmann Electronic - 1U fixed shelf for racks from 400 mm depth 45x483x250 mm, up to 15 kg, noir (RA

ASSMANN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette

  • matériau - autre

  • largeur - 483 mm

  • hauteur - 45 mm

  • capacité de charge max. - 15 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016032185772

Réf. Sonepar

00233218577

Réf. Fournisseur

DN-19 TRAY-1-SW

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

modèle

tablette

matériau

autre

largeur

483 mm

hauteur

45 mm

capacité de charge max.

15 kg

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

profondeur

250 mm

couleur

noir

numéro RAL

9005

1U fixed shelf for racks from 400 mm depth 45x483x250 mm, up to 15 kg, noir (RAL 9005)