Assmann Electronic - Faceplate for Keystone Jacks, 2x RJ45, dust cover 80x80 mm + 2x 22.5 mm modular
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - jack modulaire
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
composition - plaque centrale
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032259350
Réf. Sonepar
00233225935
Réf. Fournisseur
DN-93802
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
utilisation
jack modulaire
mode de pose
encastré
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Non
composition
plaque centrale
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Oui
avec volet de protection
Non
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
type de fixation
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire)
2
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
avec éclairage
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
80 mm
hauteur d'appareil
80 mm
profondeur d'appareil
8.2 mm
Faceplate for Keystone Jacks, 2x RJ45, dust cover 80x80 mm + 2x 22.5 mm modular insert, RAL 9003