Assmann Electronic - 1U cable management panel 5x cable rings 40x60 mm, noir (RAL 9005)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - panneau de câblage
matériau - autre
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
largeur - 483 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032266457
Réf. Sonepar
00233226645
Réf. Fournisseur
DN-97602
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
modèle
panneau de câblage
matériau
autre
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
largeur
483 mm
montage 482,6 mm (19 pouces)
Oui
1U cable management panel 5x cable rings 40x60 mm, noir (RAL 9005)