Astro - Plafonnier Mashiko 400 Round Chrome poli univers Salle de bain IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - chrome
adapté à un montage encastré - Non
montage en ligne continue possible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5038856074215
Réf. Sonepar
00649607421
Réf. Fournisseur
1121026
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
chrome
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
3
douille
E27
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
finition du paralume
sans
type de tension
AC
appareillage
non requis
émission de lumière
direct
largeur
400 mm
hauteur/profondeur
100 mm
longueur
400 mm
Panneau LED
Non
Plafonnier Mashiko 400 Round Chrome poli référence 1121026 univers Salle de bain source non-incluse 3 x E27 12W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif