Astro - Applique Koza Plâtre univers Intérieur IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
puissance de lampe acceptée - 7...7 W
source lumineuse fournie - Non
nombre de lampes/modules - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5038856006957
Réf. Sonepar
00649600695
Réf. Fournisseur
1155001
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
7...7 W
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E14
appareillage
non requis
Applique Koza Plâtre référence 1155001 univers Intérieur source non-incluse 1 x E14 balle de golf 7W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif