Astro - Lampadaire Ravello Floor Nickel mat univers Intérieur IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
douille - E27
matériau - acier
couleur du boîtier/corps - nickel
avec variateur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5038856045383
Réf. Sonepar
00649604538
Réf. Fournisseur
1222002
Réf. Commerciale
Astro
puissance du système
60 W
douille
E27
matériau
acier
couleur du boîtier/corps
nickel
avec variateur
Non
puissance de lampe acceptée
46...46 W
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
nombre de têtes de luminaire
1
têtes de luminaire mobiles
Non
avec lampe de lecture séparée
Non
orientable
Non
avec interrupteur
Oui
avec détecteur de présence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
classe de protection
II
hauteur/profondeur
1575 mm
Lampadaire Ravello Floor Nickel mat référence 1222002 univers Intérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif