Astro - Lampe de table Ravello Table Nickel mat univers Intérieur IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
couleur du boîtier/corps - nickel
avec variateur - Non
type de luminaire - lampe de bureau
avec interrupteur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5038856045550
Réf. Sonepar
00649604555
Réf. Fournisseur
1222008
Réf. Commerciale
Astro
douille
E27
couleur du boîtier/corps
nickel
avec variateur
Non
type de luminaire
lampe de bureau
avec interrupteur
Oui
puissance de lampe acceptée
60...60 W
mode de pose
pied
orientable
Oui
PLIABLE
Non
source lumineuse
lampe à incandescence
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
avec prise
Non
classe de protection
II
largeur
250 mm
hauteur/profondeur
560 mm
longueur
305 mm
Lampe de table Ravello Table Nickel mat référence 1222008 univers Intérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif