Astro - Spot Ascoli Recessed Nickel mat univers Intérieur IP20

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • réglabilité - non ajustable

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5038856061512

Réf. Sonepar

00649006151

Réf. Fournisseur

1286023

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP)

IP20

couleur du boîtier/corps

nickel

réglabilité

non ajustable

douille

GU10

appareillage

non requis

Spot Ascoli Recessed Nickel mat référence 1286023 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif