Astro - Abat-jour Bevel Round 600 Blanc univers Abat-jour
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 600 mm
largeur - 600 mm
hauteur - 270 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5038856040968
Réf. Sonepar
00649604096
Réf. Fournisseur
5021001
Réf. Commerciale
Astro
longueur
600 mm
largeur
600 mm
hauteur
270 mm
Abat-jour Bevel Round 600 Blanc référence 5021001 univers Abat-jour statut : actif