Atlantic - Trépied universel pour chauffe-eau 50l-200l

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ajustable - Oui

  • poids - 3.4 kg

  • capacité de charge max. - 80 kg

  • longueur de transport - 51 cm

  • version avec axe - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410530092432

Réf. Sonepar

00016009243

Réf. Fournisseur

009243

Réf. Commerciale

Atlantic

ajustable

Oui

poids

3.4 kg

capacité de charge max.

80 kg

longueur de transport

51 cm

version avec axe

Non

Trépied univers. - trépied universel 100l-200l pour chauffe-eau thermodynamique sur air extrait

Les Atouts de l'article:

Trépied univers. - trépied universel 100l-200l pour chauffe-eau thermodynamique sur air extrait