Atlantic - Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé vertical mural standard 100L

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 100 l

  • puissance nominale - 1.2 kW

  • tension de raccordement - 220...240 V

  • forme de finition - modèle vertical

  • temps de chauffe de 10 à 65 °C - 313 min

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410530211147

Réf. Sonepar

00016021114

Réf. Fournisseur

021114

Réf. Commerciale

Atlantic

volume du réservoir

100 l

puissance nominale

1.2 kW

tension de raccordement

220...240 V

forme de finition

modèle vertical

temps de chauffe de 10 à 65 °C

313 min

installation murale

Oui

positionnement horizontal

Non

positionnement vertical

Oui

anode de protection

Non

hauteur

835 mm

largeur

513 mm

profondeur

530 mm

diamètre

513 mm

indice de protection (IP)

IP25

profil de soutirage

L

classe d’efficience énergétique

C

Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé vertical mural standard 100L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve 5 ans ​

Garantie pièces 2 ans

Garantie express pièces ​

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans).

Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l’anode et de la résistance.

Plus de services


Garantie cuve 5 ans ​

Garantie pièces 2 ans

Garantie Express pièces ​

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose

Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers.

Installation simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L.

Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).

Nouveautés du vertical mural standard :

  • Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
  • Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.
  • Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau.

Les nouveautés 2021 ne concernent pas le modèle vertical mural 50L, les verticaux muraux compacts.

Plus de design


Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.

Capacités


4 configurations possibles : vertical mural étroit, vertical mural compact, vertical sur socle, horizontal mural (racc. dessous/racc. côté).

De 50L à 500L



Quelques mots du fabricant :

LE BON BASIQUE MULTI CONFIGURATIONS