Atlantic - Plancher Chauffant Domocable L85 0300W (Kit Cable)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
auto-adhésif - Non
charge du conducteur chauffant - 17 W/m
valeur de résistance - 180.6 Ohm
longueur des conducteurs à froid - 5000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410531200300
Réf. Sonepar
00016120030
Réf. Fournisseur
120030
Réf. Commerciale
Atlantic
modèle
câble chauffant
auto-adhésif
Non
charge du conducteur chauffant
17 W/m
valeur de résistance
180.6 Ohm
longueur des conducteurs à froid
5000 mm
adapté en tant que chauffage de toiture
Non
Plancher Chauffant - Domocable L85 0300W (Kit Cable)
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Câble chauffant blindé double conducteur.
Confort optimal à basse température (ne dépasse pas 28 °C)
Bénéficie d’un avis technique favorable auprès du CSTB.
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Grâce à son câble blindé double conducteur et sa seule liaison froide, Domocâble permet d’éviter de multiples et longs branchements électriques. Tramé sur un treillis en plastique léger, très maniable et facile à découper selon les besoins de l’installation, sa mise en place est plus simple et plus rapide.
Plus de confort
Chaleur homogène dans la pièce
Système propre et silencieux
Pilotage par thermostat numérique
Puissances
De 150W à 2600W
Quelques mots du fabricant :
LA CHALEUR DOUCE D’UN RAYONNEMENT À BASSE TEMPÉRATURE, LE CONFORT D’UN SOL TOUJOURS CHAUD