Atlantic - Unite exterieure Inverter Calypso Split
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe d'efficacité énergétique (20 °C) - A+
hauteur - 535 mm
largeur - 743 mm
profondeur - 293 mm
poids - 26 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410532323985
Réf. Sonepar
00016232398
Réf. Fournisseur
232398
Réf. Commerciale
Atlantic
classe d'efficacité énergétique (20 °C)
A+
hauteur
535 mm
largeur
743 mm
profondeur
293 mm
poids
26 kg
Chauffe-eau thermodynamique - Calypso Split unité exterieure Inverter, livré avec pipette d'évacuation des condensats
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve et pièces 5 ans
Garantie pompe à chaleur 5 ans
Garantie Express pièces et produit
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150€ (si vidange)
Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée
Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité
Une pompe à chaleur ultra performante
S'adapte à toutes les configurations de logements (neuf ou rénovation)
Plus de services
Garantie cuve et pièces 5 ans
Garantie pompe à chaleur 5 ans
Garantie Express pièces et produit
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150€ (si vidange)
Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03
Plus de facilité de pose
Longueur de liaison jusqu’à 20 mètres
Dénivelé jusqu’à 10 mètres
EasyKit livré de série sur le modèle vertical mural
Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option)
Atlantic propose la mise en service si vous n’êtes pas habilité à manipuler les fluides frigorigènes
Plus de confort
Adaptation intelligente de la production d’eau chaude pour un vrai confort d’utilisation
Connecté et commandable à distance avec l’application Cozytouch d’Atlantic
Commande digitale simple et intuitive
Silencieux
Adaptés aux logements neufs ou rénovés en maison ou appartement
Encombrement équivalent à un chauffe-eau électrique
Peu d'entretien
Plus d'économies
Jusqu’à 72 % d’économies sur la consommation d’électricité 2
Classe énergétique A+
Visualisation de la consommation et affichage des économies réalisées
Éligible au Crédit d’impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov’ selon conditions de revenus
Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques
Un retour sur investissement de 2 ans et demi à 4 ans
Connectivité
L’application Atlantic Cozytouch permet de :
- Visualiser et contrôler la consommation à l’aide de son smartphone
- Ajuster la production d’eau chaude en fonction de nombre de personnes présentes
- Activer le Mode absence
Capacités
2 Configuration possibles : Vertical mural et vertical sur socle
200L et 270L