Atlantic - Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté vertical mural 100L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - monobloc
capacité nominale - 100 l
tension de raccordement - 230 V
temps de chauffe de 10 à 65 °C - 407 min
consommation d'énergie en veille selon EN 16147 - 2.26 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410532345109
Réf. Sonepar
00016234510
Réf. Fournisseur
234510
Réf. Commerciale
Atlantic
modèle
monobloc
capacité nominale
100 l
tension de raccordement
230 V
temps de chauffe de 10 à 65 °C
407 min
consommation d'énergie en veille selon EN 16147
2.26 kW
type de réfrigérant
R-134a
charge en fluide réfrigérant
600 g
classe d'efficacité énergétique (20 °C)
A+
profil de soutirage
M
hauteur
1210 mm
largeur
539 mm
profondeur
529 mm
poids
57 kg
Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté vertical mural 100L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", et tube d'évacuation des condensats
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve et pièces 5 ans
Garantie pompe à chaleur 5 ans
Garantie Express pièces et produit
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150€ (si vidange)
Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée
Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité
Une pompe à chaleur ultra performante
Plus de services
Garantie cuve et pièces 5 ans
Garantie pompe à chaleur 5 ans
Garantie Express pièces et produit
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150€ (si vidange)
Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03
Plus de facilité de pose
EasyKit livré de série
Accessoire ventouse pour une meilleure intégration et une installation facilitée
Intégration simplifiée avec EasyManip des modèles verticaux muraux (en option)
Plus de confort
Déshumidifie la pièce pour une installation sur air ambiant (modèle vertical mural)
Adaptation intelligente de la production d’eau chaude pour un vrai confort d’utilisation grâce au mode auto
Connecté et commandable à distance avec l’application Cozytouch d’Atlantic
Commande digitale simple et intuitive
Peu d'entretien
Plus d'économies
Jusqu’à 75 % d’économies sur la consommation d’électricité2
Classe énergétique A+
Visualisation de la consommation et affichage des économies réalisées
Éligible au Crédit d’impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov’ selon conditions de revenus
Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques
Un retour sur investissement du modèle vertical sur socle de 2 ans et demi à 3 ans et demi
Connectivité
L’application Atlantic Cozytouch permet de :
- Visualiser et contrôler la consommation à l’aide de son smartphone
- Ajuster la production d’eau chaude en fonction de nombre de personnes présentes
- Activer le Mode absence
Capacités
Version murale de 100L et 150L
Version sur socle de 200L et 250L
Quelques mots du fabricant :
LA MEILLEUR PERFORMANCE ATLANTIC, L'INTELLIGENCE EN PLUS