Atlantic - Chauffe-eau électrique petite capacité étroit sur évier 15L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 15 l
puissance nominale - 2 kW
version triphasée - Non
forme de finition - sur évier
avec circuit heures pleines/creuses - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410533251164
Réf. Sonepar
00016325116
Réf. Fournisseur
325116
Réf. Commerciale
Atlantic
volume du réservoir
15 l
puissance nominale
2 kW
version triphasée
Non
forme de finition
sur évier
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C
29 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
anode de protection
Non
hauteur
496 mm
largeur
287 mm
profondeur
294 mm
diamètre
287 mm
indice de protection (IP)
IP25
profil de soutirage
XXS
classe d’efficience énergétique
B
Chauffe-eau électrique - petite capacité étroit sur évier 015L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2"
Les Atouts de l'article:
Garantie pièces 1 ans
Garantie cuve 3 ans
Garantie Express pièces, livrées en 24 h
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Résistance blindée avec anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans
Dimensions compactes pour s’adapter partout
Plus de services
Garantie pièces 1 ans
Garantie cuve 3 ans
Garantie Express pièces, livrées en 24 h
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Existe en série compacte sous et sur évier
Plus de confort
Idéal sous un espace de rangement, dans un placard de confort ou dans un local bas de plafond
Plus d'économies
Pas de gaspillage (proximité entre le ballon et le robinet)
Capacités
3 configurations possibles : étroite sur évier, compacte sur évier, compacte sous évier
De 15L à 50L
Quelques mots du fabricant :
DES DIMENSIONS COMPACTES POUR S'INSTALLER PARTOUT