Atlantic - Preparateur eau chaude - Ballon echangeur Conforto vertical mural 200L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 200 l
pression de service maximale primaire - 10 bar
raccordement eau froide sanitaire - filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
raccordement eau chaude sanitaire - filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
matériau de la cuve - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410533340202
Réf. Sonepar
00016334020
Réf. Fournisseur
334020
Réf. Commerciale
Atlantic
contenu
200 l
pression de service maximale primaire
10 bar
raccordement eau froide sanitaire
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
raccordement eau chaude sanitaire
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
matériau de la cuve
acier
matériau de la surface
acier
transfert de chaleur
spirale
installation murale
Oui
positionnement vertical
Oui
anode de protection
Oui
hauteur
1480 mm
largeur
575 mm
profondeur
595 mm
diamètre
575 mm
diamètre eau froide sanitaire
3/4 pouce (20)
diamètre nominal eau chaude sanitaire
3/4 pouce (20)
raccordement primaire
filetage intérieur conique (NPT)
diamètre primaire nominal
1 pouces (25)
classe d’efficience énergétique
B
PECS - Ballon échangeur Conforto vertical mural 200L - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces, Garantie 5 ans Cuve
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Protection anti-corrosion par anode magnésium
Lutte efficacement contre la légionellose
Classe énergétique B grâce à l’isolation de la cuve renforcée (mousse 0% CFC)
Plus de services
Garantie 5 ans cuve
Garantie Express pièces
Garantie 2 ans pièces
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Gamme kitable en résistance stéatite TC (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l’arrêt
Le kit comprend un interrupteur été/hiver
Insertion facilitée de la sonde de régulation ECS de la chaudière grâce à un emplacement dédié
Plus de confort
Production rapide d’une grande quantité d’eau chaude en toute saison
Plus d’économies
Raccordement au système de chauffage pour une production économique