Atlantic - Terminal ventouse vertical noir 80-125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 265 mm
largeur - 1230 mm
profondeur - 275 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410533410530
Réf. Sonepar
00016341053
Réf. Fournisseur
341053
Réf. Commerciale
Atlantic
type d'accessoire/pièce détachée
autre
adapté à
montage à l’extérieur
hauteur
265 mm
largeur
1230 mm
profondeur
275 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Terminal ventouse vertical noir 80/125
Les Atouts de l'article:
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Terminal ventouse vertical noir 80/125