Atlantic - Rayonnant digital Solius horizontal 1500W blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • couleur - blanc

  • sens de montage - horizontal

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410534239673

Réf. Sonepar

00016423967

Réf. Fournisseur

423967

Réf. Commerciale

Atlantic

modèle

standard

capacité de chauffage

1500 W

couleur

blanc

sens de montage

horizontal

matériau du corps de chauffe

aluminium

régulation de puissance

électronique

largeur

749 mm

hauteur

477 mm

profondeur

130 mm

poids

7.4 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

fonction antisalissures

Oui

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Non

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Rayonnant digital - Solius digital horizontal 1500W blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe en aluminium

Boîtier de commande digital et programmable

Coefficient d’aptitude : 0,1

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement

Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Plus de confort


Diffusion de la chaleur par rayonnement

Chauffe la pièce rapidement

Nouvelles fonctionnalités dédiées aux Bailleurs sociaux (notices simplifiées, verrouillage du menu expert de l’appareil par code PIN…)

Plus d'économies


Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

Programmation personnalisable

Plus de design


2 formats : Horizontal et Vertical

1 couleur : Blanc (RAL 9016)

Puissances


De 300W à 2000W



Quelques mots du fabricant :

LE PANNEAU RAYONNANT APPORTANT LA CHALEUR RAPIDEMENT