Atlantic - Entrée / sortie d'air murale PVC beige Ø160mm pour chauffe-eau thermodynamique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 280 mm
largeur - 190 mm
profondeur - 190 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416084640433
Réf. Sonepar
00016464043
Réf. Fournisseur
464043
Réf. Commerciale
Atlantic
type d'accessoire/pièce détachée
autre
adapté à
montage à l’extérieur
hauteur
280 mm
largeur
190 mm
profondeur
190 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Entrée / sortie d'air murale PVC beige Ø160Mm
Les Atouts de l'article:
Entrée / sortie d'air murale PVC beige Ø160Mm
Les Atouts de la gamme:
Plus d'installation
Accessoire chauffe-eau thermodynamique, entrée / sortie d'air murale PVC beige Ø160Mm