Atlantic - Radiateur connecté Galapagos pilotage intelligent horizontal 1000W blc brillant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 14.4 kg
mode de pose - modèle mural
sens de montage - horizontal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535006106
Réf. Sonepar
00016500610
Réf. Fournisseur
500610
Réf. Commerciale
Atlantic
modèle
standard
capacité de chauffage
1000 W
poids
14.4 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
à huile/fluide
Oui
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
772.6 mm
hauteur
590 mm
profondeur
131.5 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur connecté - Galapagos pilotage intelligent connecté horizontal 1000W blanc brillant
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Boîtier de commande digital
Coefficient d’aptitude :
Horizontal : 0,2 / Vertical : 0,1 / Bas : 0,2
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Modèle vertical :
- Gabarit de pose
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Modèle horizontal et bas :
Plus de confort
Diffuse une chaleur douce inertielle
Radiateur commandable et programmableà distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch
Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus d'économies
Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :
Connectivité
Pilotage Intelligent
Détection d’occupation
Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre
Programmation personnalisable
Plus de design
3 formats : Horizontal, Vertical et Bas
Modèles Bas : 39cm de hauteur seulement
2 Couleurs : Blanc (RAL 9016) et Gris étoilé (RAL 2100)
Puissances
De 750W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
LE CONFORT D'UNE CHALEUR DOUCE ET MAÎTRISÉE