Atlantic - Radiateur connecté Galapagos pilotage intelligent horizontal 2000W blc brillant

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • poids - 26.4 kg

  • mode de pose - modèle mural

  • sens de montage - horizontal

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410535006205

Réf. Sonepar

00016500620

Réf. Fournisseur

500620

Réf. Commerciale

Atlantic

modèle

standard

capacité de chauffage

2000 W

poids

26.4 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

horizontal

à huile/fluide

Oui

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

largeur

1372.6 mm

hauteur

590 mm

profondeur

131.5 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur connecté - Galapagos pilotage intelligent connecté horizontal 2000W blanc brillant

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur

Boîtier de commande digital

Coefficient d’aptitude :

Horizontal : 0,2 / Vertical : 0,1 / Bas : 0,2

Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Modèle vertical :

  • Gabarit de pose

  • Modèle horizontal et bas :

  • Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Plus de confort


Diffuse une chaleur douce inertielle

Radiateur commandable et programmableà distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch

Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste

Plus d'économies


Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :

Connectivité

Pilotage Intelligent

Détection d’occupation

Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

Programmation personnalisable

Plus de design


3 formats : Horizontal, Vertical et Bas

Modèles Bas : 39cm de hauteur seulement

2 Couleurs : Blanc (RAL 9016) et Gris étoilé (RAL 2100)

Puissances


De 750W à 2000W



Quelques mots du fabricant :

LE CONFORT D'UNE CHALEUR DOUCE ET MAÎTRISÉE