Atlantic - Radiateur connecté Galapagos pilotage intelligent vertical 1800W blanc brillant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 1800 W
poids - 33.4 kg
mode de pose - modèle mural
sens de montage - vertical
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535013203
Réf. Sonepar
00016501320
Réf. Fournisseur
501320
Réf. Commerciale
Atlantic
modèle
standard
capacité de chauffage
1800 W
poids
33.4 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
vertical
à huile/fluide
Oui
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
460 mm
hauteur
1800 mm
profondeur
130.5 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur connecté - Galapagos pilotage intelligent connecté vertical 1800W blanc brillant
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Boîtier de commande digital
Coefficient d’aptitude :
Horizontal : 0,2 / Vertical : 0,1 / Bas : 0,2
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Modèle vertical :
- Gabarit de pose
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Modèle horizontal et bas :
Plus de confort
Diffuse une chaleur douce inertielle
Radiateur commandable et programmableà distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch
Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus d'économies
Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :
Connectivité
Pilotage Intelligent
Détection d’occupation
Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre
Programmation personnalisable
Plus de design
3 formats : Horizontal, Vertical et Bas
Modèles Bas : 39cm de hauteur seulement
2 Couleurs : Blanc (RAL 9016) et Gris étoilé (RAL 2100)
Puissances
De 750W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
LE CONFORT D'UNE CHALEUR DOUCE ET MAÎTRISÉE