Atlantic - Radiateur connecté Agilia pilotage intelligent horizontal 750W blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • capacité de chauffage - 750 W

  • poids - 5.5 kg

  • mode de pose - modèle mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410535031078

Réf. Sonepar

00016503107

Réf. Fournisseur

503107

Réf. Commerciale

Atlantic

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

aluminium

capacité de chauffage

750 W

poids

5.5 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

horizontal

position du boîtier de commande

dessus

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

largeur

372 mm

hauteur

530 mm

profondeur

129 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur connecté - Agilia pilotage intelligent connecté horizontal 750W blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe en aluminium et façade chauffante

Boîtier de commande digital

Coefficient d’aptitude : 0,1

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Modèle vertical :

  • Gabarit de pose

Modèle horizontal :

    • Cadre Agifix, idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté
    • Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
  • Plus de confort


    Encombrement réduit, aussi compact qu’un convecteur

    Chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe

    Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste

    Plus d'économies


    Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

    5 programmes pré-enregistrés

    Pilotage Intelligent

    Plus de design


    Une touche d’élégance avec sa façade blanche mate texturée

    2 formats : Horizontal et vertical

    1 couleur : Blanc RAL 9016

    Puissances


    De 500W à 2000W



    Quelques mots du fabricant :

    LE RADIATEUR CONNECTÉ LE PLUS COMPACT DU MARCHÉ