Atlantic - Radiateur digital Sokio horizontal 1250W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 1250 W
poids - 10.08 kg
mode de pose - modèle mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535031115
Réf. Sonepar
00016503111
Réf. Fournisseur
503111
Réf. Commerciale
Atlantic
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
1250 W
poids
10.08 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
823 mm
hauteur
477 mm
profondeur
130 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur digital - Sokio digital horizontal 1250W blanc
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium.
Boîtier de commande digital.
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Support mural servant de gabarit pour une pose rapide.
Plus de confort
Montée en température rapide grâce à son corps de chauffe en aluminium.
Plus de design
Nouveau : Sokio est maintenant disponible au format vertical
2 formats : Horizontal et Vertical
1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Puissances
Modèle horizontal : de 750W à 2000W
Modèle vertical : de 1000W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
LE RADIATEUR CHALEUR DOUCE À PETIT PRIX