• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic CE - 507412 - NIRVANA DIG H 1250W BLC

  • NIRVANA DIGITAL H BLC 1250W
    • Fabricant : Atlantic CE
    • Réf. fabricant : 507412
    • Référence Sonepar : 00016507412
    • EAN : 3410535074129
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Radiateur digital - Nirvana digital horizontal 1250W blanc 

•Les atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

•Les atouts de la gamme:

Plus de performance



Corps de chauffe en aluminium

Boîtier de commande digital

Coefficient d’aptitude : Horizontal : 0,2


Plus de services



Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Plus de facilité de pose



Modèle vertical :

  • Gabarit de pose
  • Modèle horizontal et bas :

  • Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Plus de confort



Montée en température rapide grâce à sa grande surface d’émission et à son corps de chauffe en aluminium


Plus d'économies



Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

5 programmes pré-enregistrés


Plus de design :



2 formats : Horizontal et Vertical

1 couleur : Blanc (RAL 9016)


Connectivité



Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)


Puissances



De 500W à 2000W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver