Atlantic - Radiateur connecté Divali pilotage intelligent horizontal 0750W blanc carat

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 750 W

  • poids - 14.5 kg

  • mode de pose - modèle mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410535076086

Réf. Sonepar

00016507608

Réf. Fournisseur

507608

Réf. Commerciale

Atlantic

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

750 W

poids

14.5 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

horizontal

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

largeur

540 mm

hauteur

560 mm

profondeur

110 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur connecté - Divali pilotage intelligent connecté horizontal 0750W blanc carat

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe en fonte et façade chauffante

Boitier de commande digital

Coefficient d’aptitude : 0,1

Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Modèle vertical :

  • Gabarit de pose
  • Poignées pour faciliter l’installation sur les supports muraux

Modèle horizontal et plinthe :

  • Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Plus de confort


Chaleur douce qui reste longtemps perceptible grâce à son corps de chauffe en fonte

Fonctions lumineuses innovantes : mode Tamisé, mode Détection et mode Veilleuse.

Pilotables depuis l’appareil ou grâce à l’application Atlantic Cozytouch

Radiateur commandable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch

Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste

Plus d'économies


Connectivité

Pilotage Intelligent

Détection d’occupation

Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

Programmation personnalisable

Plus de design


Produit fin et esthétique avec sa structure bicolore texturée

3 formats : horizontal, vertical et plinthe

2 couleurs : Blanc Carat (RAL 9016) et Gris étoilé (RAL 2100)

Puissances


De 750W à 2000W



Quelques mots du fabricant :

QUAND LA CHALEUR DEVIENT LUMIÈRE