Atlantic - Rayonnant détection Solius Ecodomo horizontal 0500W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 500 W
couleur - blanc
sens de montage - horizontal
matériau du corps de chauffe - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535109050
Réf. Sonepar
00016510905
Réf. Fournisseur
510905
Réf. Commerciale
Atlantic
modèle
standard
capacité de chauffage
500 W
couleur
blanc
sens de montage
horizontal
matériau du corps de chauffe
aluminium
régulation de puissance
électronique
largeur
443.5 mm
hauteur
451 mm
profondeur
116.8 mm
poids
5.03 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
fonction antisalissures
Oui
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Non
avec détecteur de présence
Oui
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Rayonnant détection - Solius Ecodomo horizontal 0500W blanc
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium
Boîtier de commande à molette
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
H de fixation simplifié
Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Plus de confort
Diffusion de la chaleur par rayonnement
Chauffe la pièce rapidement
Témoin lumineux de chauffe
Plus de design
2 formats : Horizontal et Vertical
1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Puissances
De 300W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
LE PANNEAU RAYONNANT APPORTANT LA CHALEUR RAPIDEMENT