Atlantic - Convecteur No Name CE06 horizontal 1250W blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - modèle mural

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • régulation de puissance - électronique

  • couleur - blanc

  • matériau de la façade - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410535141982

Réf. Sonepar

00016514198

Réf. Fournisseur

514198

Réf. Commerciale

Atlantic

mode de pose

modèle mural

capacité de chauffage

1250 W

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

matériau de la façade

acier

matériau du corps de chauffe

aluminium

avec ventilateur

Non

largeur

517 mm

hauteur

451 mm

profondeur

102 mm

poids

4.4 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

programmable

Non

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Non

avec détecteur de présence

Non

indicateur de consommation

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Convecteur - No Name CE06 1250W blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Puissances

De 500W à 2000W