Atlantic - Convecteur No Name CE06 horizontal 1500W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle mural
capacité de chauffage - 1500 W
régulation de puissance - électronique
couleur - blanc
matériau de la façade - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535141999
Réf. Sonepar
00016514199
Réf. Fournisseur
514199
Réf. Commerciale
Atlantic
mode de pose
modèle mural
capacité de chauffage
1500 W
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
matériau de la façade
acier
matériau du corps de chauffe
aluminium
avec ventilateur
Non
largeur
591 mm
hauteur
451 mm
profondeur
102 mm
poids
5 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
programmable
Non
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Non
avec détecteur de présence
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Convecteur - No Name CE06 1500W blanc
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Puissances
De 500W à 2000W