Atlantic - Convecteur No Name CE06 horizontal câble long 1500W blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - modèle mural

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • régulation de puissance - électronique

  • couleur - blanc

  • matériau de la façade - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410535142033

Réf. Sonepar

00016514203

Réf. Fournisseur

514203

Réf. Commerciale

Atlantic

mode de pose

modèle mural

capacité de chauffage

1500 W

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

matériau de la façade

acier

matériau du corps de chauffe

aluminium

avec ventilateur

Non

largeur

591 mm

hauteur

451 mm

profondeur

102 mm

poids

5 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

programmable

Non

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Non

avec détecteur de présence

Non

indicateur de consommation

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Convecteur - No Name CE06 CL 1500W blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Puissances

De 500W à 2000W