Atlantic - Radiateur connecté Agilia pilotage intelligent vertical 1500W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 1500 W
poids - 18 kg
mode de pose - modèle mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535182152
Réf. Sonepar
00016518215
Réf. Fournisseur
518215
Réf. Commerciale
Atlantic
modèle
autre
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
1500 W
poids
18 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
vertical
position du boîtier de commande
côté
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
460 mm
hauteur
1392 mm
profondeur
145 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur connecté - Agilia pilotage intelligent connecté vertical 1500W blanc
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium et façade chauffante
Boîtier de commande digital
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Modèle vertical :
- Gabarit de pose
Modèle horizontal :
- Cadre Agifix, idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Plus de confort
Encombrement réduit, aussi compact qu’un convecteur
Chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe
Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus d'économies
Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre
5 programmes pré-enregistrés
Pilotage Intelligent
Plus de design
Une touche d’élégance avec sa façade blanche mate texturée
2 formats : Horizontal et vertical
1 couleur : Blanc RAL 9016
Puissances
De 500W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
LE RADIATEUR CONNECTÉ LE PLUS COMPACT DU MARCHÉ