Atlantic - Radiateur chaleur douce Accessio digital 2 horizontal 0300W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 300 W
poids - 8.25 kg
mode de pose - modèle mural
sens de montage - horizontal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535249039
Réf. Sonepar
00016524903
Réf. Fournisseur
524903
Réf. Commerciale
Atlantic
modèle
standard
capacité de chauffage
300 W
poids
8.25 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
à huile/fluide
Oui
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
410 mm
hauteur
575 mm
profondeur
127 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur chaleur douce - Accessio digital 2 horizontal 0300W blanc
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Boîtier de commande digital
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
H de fixation simplifié
Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Plus de confort
Une chaleur inertielle diffuse, longtemps perceptible
Plus d'économies
Répond aux besoins des foyers équipés d’une salle de bains avec baignoire et douche ou deux salles de bains
Plus de design
Gain de place : encombrement réduit : à partir de 41cm de large
Disponible en 1 format : Horizontal
Disponible en 1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Puissances
De 300W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
LA CHALEUR DOUCE ET INERTIELLE ACCESSIBLE POUR TOUS