Atlantic - Radiateur chaleur douce Accessio digital 2 horizontal 2000W blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • poids - 19.7 kg

  • mode de pose - modèle mural

  • sens de montage - horizontal

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410535249206

Réf. Sonepar

00016524920

Réf. Fournisseur

524920

Réf. Commerciale

Atlantic

modèle

standard

capacité de chauffage

2000 W

poids

19.7 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

horizontal

à huile/fluide

Oui

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

largeur

97.3 mm

hauteur

580 mm

profondeur

127 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Non

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur chaleur douce - Accessio digital 2 horizontal 2000W blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur

Boîtier de commande digital

Coefficient d’aptitude : 0,1

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


H de fixation simplifié

Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Plus de confort


Une chaleur inertielle diffuse, longtemps perceptible

Plus d'économies


Répond aux besoins des foyers équipés d’une salle de bains avec baignoire et douche ou deux salles de bains

Plus de design


Gain de place : encombrement réduit : à partir de 41cm de large

Disponible en 1 format : Horizontal

Disponible en 1 couleur : Blanc (RAL 9016)

Puissances


De 300W à 2000W



Quelques mots du fabricant :

LA CHALEUR DOUCE ET INERTIELLE ACCESSIBLE POUR TOUS