Atlantic - Rayonnant Solius horizontal 1500W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 1500 W
tension d’alimentation - 230...230 V
couleur - blanc
sens de montage - horizontal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535424153
Réf. Sonepar
00016542415
Réf. Fournisseur
542415
Réf. Commerciale
Atlantic
modèle
standard
capacité de chauffage
1500 W
tension d’alimentation
230...230 V
couleur
blanc
sens de montage
horizontal
matériau du corps de chauffe
aluminium
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
régulation de puissance
électronique
largeur
813.5 mm
hauteur
451 mm
profondeur
116.8 mm
poids
7.55 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
fonction antisalissures
Oui
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Non
avec détecteur de présence
Non
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Rayonnant - Solius horizontal 1500W blanc
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium
Boîtier de commande à molette
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Plus de confort
Diffusion de la chaleur par rayonnement
Chauffe la pièce rapidement
Témoin lumineux de chauffe
Plus de design
2 formats : Horizontal et Vertical
1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Puissances
De 300W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
LE PANNEAU RAYONNANT APPORTANT LA CHALEUR RAPIDEMENT